Weidmüller - Convertisseurs DC/DC PRO DCDC 240W 24V 10A - 2001810000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs DC/DC PRO DCDC 240W 24V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...29.5 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 18...32 V

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentation électrique - série PRODCDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118383843

Réf. Sonepar

00097838384

Réf. Fournisseur

2001810000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

22.5...29.5 V

tension d'alimentation assignée DC:

18...32 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

260.9 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

103 mm

hauteur d'encastrement:

230 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

120 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseurs DC/DC PRO DCDC 240W 24V 10A

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs DC/DC PRO DCDC 240W 24V 10A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.