Weidmüller - Coupe cables - 9004500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 167 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coupe cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190053925
Réf. Sonepar
00097005392
Réf. Fournisseur
9004500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
167 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pinces spéciales pour le crantage des bandes plastiques et des boîtier pour les installations électriques et sanitaires.