Weidmüller - Coupe cables - 9002190000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 35 mm

  • section de câble max. - 300 mm²

  • longueur totale - 360 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190066345

Réf. Sonepar

00097006634

Réf. Fournisseur

9002190000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

35 mm

section de câble max.:

300 mm²

longueur totale:

360 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

Le coupe-câble sépare les câbles de différents diamètres.