Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coupe cables - 9041470000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • longueur totale - 160 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190397777

Réf. Sonepar

00097039777

Réf. Fournisseur

9041470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

longueur totale:

160 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.