Weidmüller - Coupe cables - 9041480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 225 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - autre
poids - 191 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190397784
Réf. Sonepar
00097039778
Réf. Fournisseur
9041480000
Marque
Weidmüller
forme:
droit
longueur:
225 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
autre
poids:
191 g
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
matériau:
acier


