Weidmüller - Coupe cables - 9040140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition/actionnement - une main mécanique 
- adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm 
- section de câble max. - 70 mm² 
- longueur totale - 280 mm 
- tête de coupe interchangeable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190467098
Réf. Sonepar
00097046709
Réf. Fournisseur
9040140000
Marque
Weidmüller
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
section de câble max.:
70 mm²
longueur totale:
280 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non


