Weidmüller - Coupe cables - 9202050000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 70 mm

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248482177

Réf. Sonepar

00097050000

Réf. Fournisseur

9202050000

Réf. Commerciale

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

70 mm

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

Coupe cables -KT 45 R T. O. GF