Weidmüller - Coupe cables - 2876450000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • longueur totale - 65.5 mm

  • avec fonction de dénudage - Non

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675664017

Réf. Sonepar

00097566401

Réf. Fournisseur

2876450000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

longueur totale:

65.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

KT 8S -Coupe cables