Weidmüller - Coupe cables - 2876460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 6 mm
section de câble max. - 35 mm²
longueur totale - 120 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675664024
Réf. Sonepar
00097566402
Réf. Fournisseur
2876460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
6 mm
section de câble max.:
35 mm²
longueur totale:
120 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non