Weidmüller - Coupe cables - 2993500000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm

  • section de câble max. - 400 mm²

  • longueur totale - 345 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986874329

Réf. Sonepar

00097687432

Réf. Fournisseur

2993500000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

52 mm

section de câble max.:

400 mm²

longueur totale:

345 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

KT 50 -Coupe cables