Weidmüller - Coupe cables - 9006060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
longueur totale - 35 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables - série SWIFTY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248257638
Réf. Sonepar
00097825763
Réf. Fournisseur
9006060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition/actionnement:
une main mécanique
longueur totale:
35 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre