Weidmüller - Coupe cables - 9002170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - autre
longueur totale - 215 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248291670
Réf. Sonepar
00097829167
Réf. Fournisseur
9002170000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition/actionnement:
autre
longueur totale:
215 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre