Weidmüller - Coupe cables - 9046290000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248356485

Réf. Sonepar

00097835648

Réf. Fournisseur

9046290000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

forme:

droit

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

zone d'adhérence:

2.5...2.5 mm

surface de préhension:

lisse

plage de dénudage diamètre:

2.8...2.8 mm

poids:

266.8 g

Les pinces combinées sont utilisées pour agripper, tenir ou séparer.