Weidmüller - Coupe cables - 9046300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - autre
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248356492
Réf. Sonepar
00097835649
Réf. Fournisseur
9046300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
200 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
autre
forme:
droit
largeur de tête:
25 mm
hauteur de tête:
40 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
chromé
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
zone d'adhérence:
115...115 mm
surface de préhension:
lisse
poids:
330 g