Weidmüller - Coupe cables - 9046320000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 3 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248357628

Réf. Sonepar

00097835762

Réf. Fournisseur

9046320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

3 mm

longueur totale:

160 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.