Weidmüller - Coupe cables - 9046350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
isolé - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - autre
largeur de tête - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248357659
Réf. Sonepar
00097835765
Réf. Fournisseur
9046350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur totale:
160 mm
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
autre
largeur de tête:
15 mm
hauteur de tête:
65 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec protection contre les chocs:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
chromé
poids:
138 g