Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coupe cables - 9046380000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

  • poids - 190 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248357697

Réf. Sonepar

00097835769

Réf. Fournisseur

9046380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

droit

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

poids:

190 g

avec pince de côté:

Oui

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

surface de préhension:

lisse

Pince à bec