Weidmüller - Coupe cables - 9046390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 160 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - autre
poids - 141 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248357703
Réf. Sonepar
00097835770
Réf. Fournisseur
9046390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
coudé/galbé
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
autre
poids:
141 g
avec pince de côté:
Oui
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
chromé
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
surface de préhension:
lisse