Weidmüller - Coupe cables - 9046470000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • matériau - acier

  • poids - 140 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248357741

Réf. Sonepar

00097835774

Réf. Fournisseur

9046470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau:

acier

poids:

140 g

Les pinces combinées sont utilisées pour agripper, tenir ou séparer.