Weidmüller - Coupe cables - 9046430000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248357765

Réf. Sonepar

00097835776

Réf. Fournisseur

9046430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

forme:

droit

largeur de tête:

30 mm

hauteur de tête:

40 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

zone d'adhérence:

115...115 mm

surface de préhension:

lisse

poids:

318 g

Les pinces combinées sont utilisées pour agripper, tenir ou séparer.