Weidmüller - Coupe cables - 9918160000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - autre

  • longueur totale - 120 mm

  • avec fonction de dénudage - Non

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248371495

Réf. Sonepar

00097837149

Réf. Fournisseur

9918160000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

autre

longueur totale:

120 mm

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.