Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coupe cables - 9918230000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • longueur totale - 150 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à un conducteur à fil fin - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248384020

Réf. Sonepar

00097838402

Réf. Fournisseur

9918230000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

longueur totale:

150 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe cables

Les Atouts de l'article:

Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.