Weidmüller - Coupe cables - 9202060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm
section de câble max. - 500 mm²
longueur totale - 365 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coupe cables - série KT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248482191
Réf. Sonepar
00097848219
Réf. Fournisseur
9202060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
55 mm
section de câble max.:
500 mm²
longueur totale:
365 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non