Weidmüller - Coupe cables - 9202080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 80 mm
section de câble max. - 1000 mm²
longueur totale - 675 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables - série KT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248482313
Réf. Sonepar
00097848231
Réf. Fournisseur
9202080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
80 mm
section de câble max.:
1000 mm²
longueur totale:
675 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non