Weidmüller - Coupe cables - 9205150000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 128 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248698950

Réf. Sonepar

00097869895

Réf. Fournisseur

9205150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

standard

longueur:

128 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince coupante latérale pour séparer les fils et les conducteurs