Weidmüller - Coupleur pour E/S déportées UR20, PROFIBUS DP - 2614380000

CopieCopie
Weidmüller - Coupleur pour E/S déportées UR20, PROFIBUS DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • avec alimentation intégrée - Oui

  • type de tension de sortie - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118624977

Réf. Sonepar

00097003392

Réf. Fournisseur

2614380000

Marque

Weidmüller

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

avec alimentation intégrée:

Oui

type de tension de sortie:

DC

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

largeur:

52 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Coupleur pour E/S déportées UR20, PROFIBUS DP

Les Atouts de l'article:

Configuration via serveur Web embarqué, circuits d'alimentation des Entrées/Sorties isolés 2*10A, température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.