Weidmüller - Coupleur pour E/S déportées UR20, PROFINET RT ECO - 2659680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
avec alimentation intégrée - Oui
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
standard radio GPRS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E/S u-remote IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118674057
Réf. Sonepar
00097008117
Réf. Fournisseur
2659680000
Marque
Weidmüller
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
avec alimentation intégrée:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
Configuration via serveur Web embarqué, circuits d'alimentation des Entrées/Sorties 10A, température de fonctionnement 0°C ... +50 °C
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


