Weidmüller - Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc - 0473460001

CopieCopie
Weidmüller - Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de blocs de jonction - série Dekafix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190135157

Réf. Sonepar

00097013515

Réf. Fournisseur

0473460001

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc