Weidmüller - Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc - 1854490000

CopieCopie
Weidmüller - Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de blocs de jonction - série Dekafix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248393596

Réf. Sonepar

00097839359

Réf. Fournisseur

1854490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc