Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC - 2491270000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 1 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118501087

Réf. Sonepar

00097850108

Réf. Fournisseur

2491270000

Marque

Weidmüller

courant nominal:

1 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.