Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC, ATEX - 2082040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 1 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118419580
Réf. Sonepar
00097841958
Réf. Fournisseur
2082040000
Marque
Weidmüller
courant nominal:
1 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique maxGUARD 1 A, 24 V DC, ATEX


