Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 10 A, 24 V DC, ATEX - 2082430000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 10 A, 24 V DC, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118419498

Réf. Sonepar

00097841961

Réf. Fournisseur

2082430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique maxGUARD 10 A, 24 V DC, ATEX