Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 12 A, 24 V DC, ATEX - 2082010000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 12 A, 24 V DC, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118419344

Réf. Sonepar

00097841947

Réf. Fournisseur

2082010000

Marque

Weidmüller

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique maxGUARD 12 A, 24 V DC, ATEX

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur électronique maxGUARD 12 A, 24 V DC, ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.