Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 4 A, 24 V DC, ATEX - 2082060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 4 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118419597
Réf. Sonepar
00097841959
Réf. Fournisseur
2082060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant nominal:
4 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique maxGUARD 4 A, 24 V DC, ATEX