Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC - 2082440000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module de protection maxGUARD

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118419368

Réf. Sonepar

00097841962

Réf. Fournisseur

2082440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC