Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX - 2082000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118419450
Réf. Sonepar
00097841946
Réf. Fournisseur
2082000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX