Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX - 2082310000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118419474

Réf. Sonepar

00097841949

Réf. Fournisseur

2082310000

Marque

Weidmüller

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur électronique maxGUARD 6 A, 24 V DC, ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.