Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC - 2080600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module de protection maxGUARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118419313
Réf. Sonepar
00097841938
Réf. Fournisseur
2080600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC