Weidmüller - Disjoncteur électronique topGUARD 12 A, 24 V DC - 2624990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118689433
Réf. Sonepar
00097868943
Réf. Fournisseur
2624990000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique topGUARD 12 A, 24 V DC