Weidmüller - Disjoncteur électronique topGUARD 4A, 24 V DC - 2656670000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 4 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118686241

Réf. Sonepar

00097006503

Réf. Fournisseur

2656670000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant nominal:

4 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

Disjoncteur électronique topGUARD 4A, 24 V DC