Weidmüller - Disjoncteur électronique topGUARD 6 A, 24 V DC - 2624980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module de protection topGUARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118689426
Réf. Sonepar
00097868942
Réf. Fournisseur
2624980000
Marque
Weidmüller
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
Disjoncteur électronique topGUARD 6 A, 24 V DC


