Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement de circuits, 12A max - 2123050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
température de fonctionnement - -25...70 °C
largeur - 6.1 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module de distribution maxGUARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118425413
Réf. Sonepar
00097842542
Réf. Fournisseur
2123050000
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
température de fonctionnement:
-25...70 °C
largeur:
6.1 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm
finition de la séparation longitudinale:
orientable
Les Atouts de l'article:
Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement des circuits Blanc (+) et Bleu (-), 12A max
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


