Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max - 2122930000

CopieCopie
Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module de distribution maxGUARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118425192

Réf. Sonepar

00097842519

Réf. Fournisseur

2122930000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

température de fonctionnement:

-25...55 °C

largeur:

6.1 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

96.5 mm

Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max

Les Atouts de l'article:

Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Bleu (-)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.