Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max - 2122940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
température de fonctionnement - 70...70 °C
largeur - 6.1 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118425406
Réf. Sonepar
00097842540
Réf. Fournisseur
2122940000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
température de fonctionnement:
70...70 °C
largeur:
6.1 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm


