Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX - 2495070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
largeur - 6.1 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 96.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118504767
Réf. Sonepar
00097850477
Réf. Fournisseur
2495070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
largeur:
6.1 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Blanc (+), ATEX