Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX - 2495090000

CopieCopie
Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 6.1 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118504781

Réf. Sonepar

00097850479

Réf. Fournisseur

2495090000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

largeur:

6.1 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

96.5 mm

Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX

Les Atouts de l'article:

Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuits Blanc (+) et Bleu (-), ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.