Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX - 2495040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
largeur - 6.1 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 96.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118504804
Réf. Sonepar
00097850480
Réf. Fournisseur
2495040000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
largeur:
6.1 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, ATEX
Les Atouts de l'article:
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Bleu (-), ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Bleu (-), ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


