Weidmüller - E-Mobility - 2718290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118809053
Réf. Sonepar
00097008865
Réf. Fournisseur
2718290000
Marque
Weidmüller
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
11 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
11 kW
largeur:
351 mm
hauteur:
486 mm
profondeur:
109 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier mural AC mode 3 HOME Premium d'une capacité de charge maximale de 11 kW pour un raccordement au réseau triphasé (400 V), courant de charge maximal de 16 A, prise de type 2 pour brancher des câbles de charge CA (type 2), détection de courant résiduel de 6 mA intégrée, boîtier robuste IP54, anneau LED bien visible pour l'indication de l'état, plateau de câbles et de prises intégré pour une position de stationnement sûre, couvercle design personnalisable individuellement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


