Weidmüller - E-Mobility - 2754380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 20 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118899115
Réf. Sonepar
00097008883
Réf. Fournisseur
2754380000
Marque
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
20 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
5 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
Les Atouts de l'article:
Câble de charge CA pour une capacité de charge maximale de 11 kW pour un raccordement au réseau triphasé, station de charge à prise de courant : type 2, véhicule électrique à prise de courant : type 2, compatible avec tous les véhicules électriques à face d'enfichage de type 2, courant de charge maximum 16 A, longueur de câble de 5 m, câble de charge de haute qualité fourni avec un capuchon de protection dans un sac robuste à fermeture éclair pour un stockage sûr.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


