Weidmüller - E-Mobility - 2764190000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675023081
Réf. Sonepar
00097502308
Réf. Fournisseur
2764190000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


